Motion
HF718L-10-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HF718L-10-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #06061122
No. Fabricante HF718L-10-B5-H-P16
Precio1,858.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF718L-10-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #06061122
No. Fabricante HF718L-10-B5-H-P16
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
Precio1,858.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711601976

Descripción general

Descripción del fabricante
HF718L-10-B5-H-P16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo