Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 x7-1/2 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante407
- Diámetro del eje3.9375 pulg.
- Peso22.75 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante407TBP315B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460584744
- Tipos de productosKit de casquillo TorgTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.