Motion
15905  TR40 X 7 TORNILLO DE AVANCE 1800MM

NOOK INDUSTRIES
15905 TR40 X 7 LEAD SCREW 1800MM

Tornillo Acme métrico - 4140 - Material de aleación de acero, 40 mm Diámetro nominal del tornillo, 1800 mm Largo, Dirección de rosca a derechas
Artículo MI #06062220
No. Fabricante 15905 TR40 X 7 LEAD SCREW 1800MM
Precio1,173.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
15905 TR40 X 7 LEAD SCREW 1800MM

Tornillo Acme métrico - 4140 - Material de aleación de acero, 40 mm Diámetro nominal del tornillo, 1800 mm Largo, Dirección de rosca a derechas
Artículo MI #06062220
No. Fabricante 15905 TR40 X 7 LEAD SCREW 1800MM
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
Precio1,173.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Pestañas (máx. axial)
    905 pulg.
  • Longitud
    1800 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    40 mm
  • Paso
    7 mm
  • Diámetro mínimo de la raíz
    8.16 pulg.
  • Roscas por pulgada
    40
  • Peso
    0.32 libras por pie

Detalles

  • Tipo de tornillo Acme
    Tornillo Acme métrico
  • Material
    4140 - Acero aleado
  • Comienza
    1
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
15905 TR40 X 7 TORNILLO DE AVANCE 1800MM
  • Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
  • Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
  • Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
  • En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo