Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 pulg.
- Altura1.61 pulg.
- Hexagonal1.61 pulg.
- Tamaño hexagonal1.61 pulg.
- Longitud2.00 pulg.
- Longitud total2.00 pulg.
- Peso0.59 lb
- Ancho1.61 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho para presionar el bloqueo
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie FF3042 hembra STC/boss de junta tórica macho
- Estilo final 1ORB
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tipo de final 1ORB
- Estilo final 2Pulsar para conectar
- Tipo de extremo 2Pulsar para conectar
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF3042-1616S
- Número de Upc del fabricante678146109095
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3042
- Estándares cumplidosSAE J1176|ASTM B117
- UPC_NO678146109095
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE