Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción22807-01-SPEC-B SOLO ANTIOXIDACIÓN POR GRASA
- Características y beneficios• MTO • Solo grasa especial con óxido
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22807-01 tiene 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22807-01
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1187 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
- MTO
- Sólo grasa especial con óxido anterior