Motion
3060AVL-07

Cleco
3060AVL-07

Amoladora vertical - Máx. 6000 rpm, entrada de 0.50 pulg.
Artículo MI #06062537
No. Fabricante 3060AVL-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cleco
3060AVL-07

Amoladora vertical - Máx. 6000 rpm, entrada de 0.50 pulg.
Artículo MI #06062537
No. Fabricante 3060AVL-07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Altura total
    6.90 pulg.
  • Peso de la herramienta
    9.70 lb

Details

  • Velocidad máxima
    6000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
3060AVL-07 GRINDADOR 7"
  • Carcasa y asas optimizadas de una sola pieza totalmente metálicas diseñadas para ofrecer la máxima resistencia
  • Asa reversible del acelerador
  • Viene de serie con palanca del acelerador de bloqueo de seguridad, regulador industrial y protecciones que cumplen con ANSI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo