Motion
6216

NSK
6216

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06062561
No. Fabricante 6216
Precio316.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6216

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06062561
No. Fabricante 6216
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
Su precio$316.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6216 BOLA DE COJINETE ABIERTA
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6216 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 80 mm, abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 26 mm para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6216
  • Número de Upc del fabricante
    029176015533
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176015533

Descripción general

Descripción del fabricante
6216 BOLA DE COJINETE ABIERTA