Motion
N215WC3

NSK
N215WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 135 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06062574
No. Fabricante N215WC3
Precio695.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N215WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 135 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06062574
No. Fabricante N215WC3
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
Precio695.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    135 mm
  • Peso
    2.712 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176051432
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176051432

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CILÍNDRICO DE COJINETE N215WC3