Motion
NU214ETC3

NSK
NU214ETC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 68 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06062578
No. Fabricante NU214ETC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU214ETC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 68 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06062578
No. Fabricante NU214ETC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    2.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU214ETC3 COJINETE, RODILLO CILÍNDRICO