Motion
NUP215EMC3

NSK
NUP215EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06062581
No. Fabricante NUP215EMC3
Precio1,441.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP215EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06062581
No. Fabricante NUP215EMC3
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
Precio1,441.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    130 mm
  • Peso
    3.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176405921
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176405921

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP215MC3 COJINETE, RODILLO CILÍNDRICO