Motion
6013ZZNR

NSK
6013ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #06062582
No. Fabricante 6013ZZNR
Precio173.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6013ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #06062582
No. Fabricante 6013ZZNR
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
Precio173.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6013ZZNR BALA DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6013ZZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 65 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 18 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176519918
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176519918

Descripción general

Descripción del fabricante
6013ZZNR BALA DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA