Motion
30318J

NSK
30318J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 190 mm, ancho de 46.50 mm
Artículo MI #06062622
No. Fabricante 30318J
Precio867.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30318J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 190 mm, ancho de 46.50 mm
Artículo MI #06062622
No. Fabricante 30318J
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
Precio867.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del cono
    43 mm
  • Copa Ancho  
    36 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • Ancho general
    46.50 mm
  • Peso
    5.91 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 30318J, Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 90 mm Diámetro de orificio, 190 mm OD, 46.5 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Capacidad de carga dinámica
    345000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176632914
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176632914

Descripción general

Descripción del fabricante
30318J COJINETE, MÉTRICO DE CONO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs