Motion
M5220EX

NTN
M5220EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.7640 pulg. de D.I., 7.0870 pulg. de D.E., 2.3750 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #06062775
No. Fabricante M5220EX
Precio702.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M5220EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.7640 pulg. de D.I., 7.0870 pulg. de D.E., 2.3750 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #06062775
No. Fabricante M5220EX
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
Precio702.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.7642 pulg.
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60.3 mm
  • Peso
    10.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Barra X de acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359489385
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359489385

Descripción general

Descripción del fabricante
M5220EX CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA