Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- Ancho del anillo interior1.438 pulg.
- Outside Diameter3.1496 pulg.
- Overall Width1.4375 pulg.
- Peso1.318 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónCOJINETE W208PP5 , DISC 1-1/8 CUADRADOS
- Autorización internaP
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.1250 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 1.4375 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteW208PP5
- Número de Upc del fabricante087796041257
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial8130 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Tipo de selloSello Tri-Ply
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796041257
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE W208PP5 , DISC 1-1/8 CUADRADOS
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Anillos anchos