Motion
2520-21XC
M12 Kit de sierra de vaivén HACKZALL® DE FUEL™
Artículo MI #06063892
No. Fabricante 2520-21XC
Precio256.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Kit de sierra de vaivén HACKZALL® DE FUEL™
Artículo MI #06063892
No. Fabricante 2520-21XC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio256.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13.25 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.625 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.1 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    Cuchillas incluidas
  • Acabado de color
    Rojo
  • Estilo de mango
    Agarre suave
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242318834
  • Material
    Plástico con sobremolde de caucho
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    045242318834
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2520-21XC M12 KIT DE SIERRA RECP HACKZALL DE COMBUSTIBLE
  • El diseño con una sola mano proporciona un control y versatilidad superiores a los de una sierra alternativa estándar
  • El tamaño compacto permite cortar en espacios reducidos y el peso ligero facilita el trabajo en altura
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas suministra potencia constante para cortes más rápidos y calor reducido para una vida útil prolongada
  • La inteligencia REDLINK Plus proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • REDLITHIUM™ Paquete de baterías XC 4.0 : proporciona una construcción superior del paquete, más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que las baterías de la competencia
  • Baterías/cargadores compatibles: las M12 baterías (48-11-2401, 48-11-2402 48-11-2420, Y 48-11-2440) y cargadores (48-59-2401, 2510-20, 48-59-1812)