Motion
NU2211-E-TVP2-C3

FAG (Schaeffler)
NU2211-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06063991
No. Fabricante NU2211-E-TVP2-C3
Precio247.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU2211-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06063991
No. Fabricante NU2211-E-TVP2-C3
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
Su precio$247.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior de canalé
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Sin ubicación
  • Número de Upc del fabricante
    4012801395885
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    4012801395885

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2211-E-XL-TVP2-C3 CILÍNDRICO