Motion
53307
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 35 mm, 68 mm OD, 25.60 mm de ancho, separable
Artículo MI #06063997
No. Fabricante 53307
Precio312.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 35 mm, 68 mm OD, 25.60 mm de ancho, separable
Artículo MI #06063997
No. Fabricante 53307
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
Precio312.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    25.60 mm
  • Peso
    0.829 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Material de la jaula
    Chapa metálica de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    11241.007 lbf
  • Número de Upc del fabricante
    4012801163033
  • RPM Máx.
    4850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 302 °F
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50000 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    533
  • Capacidad de carga estática
    20008.993 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801163033

Descripción general

Descripción del fabricante
53307