Motion
J120TB
Bag - Bag, 19.5000 in Length, 14-1/2 in Height, Denier Fabric Material
Artículo MI #06064539
No. Fabricante J120TB
Precio163.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bag - Bag, 19.5000 in Length, 14-1/2 in Height, Denier Fabric Material
Artículo MI #06064539
No. Fabricante J120TB
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
Su precio$163.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    14-1/2 pulg.
  • Longitud total
    19.5000 pulg.
  • Peso
    8.77 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Tejido duradero de 1,200 x 1,200 denieres • Parte inferior de plástico rígido e impermeable • Asa de cuero con diseño ergonómico • 14 bucles de almacenamiento internos para una organización máxima. • Partición especial de almacenamiento para destornilladores 12 . • 10 bolsillos de almacenamiento externos • Compartimento para sierra ajustable con tiras autoadhesivas • La solapa de protección contra el clima protege las herramientas y se esconde cómodamente
  • Material
    Tejido Denier
  • Tipo de almacenamiento
    Bolsa
  • UPC_NO
    10062679122152
  • Resistente al agua o al agua
    A prueba de agua

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSO DE HERRAMIENTAS J120TB OPEN TOTE
  • Tejido duradero de 1,200 x 1,200 denieres.
  • Parte inferior de plástico rígido e impermeable.
  • Asa de piel con diseño ergonómico.
  • 14 Bucles de almacenamiento interno para una organización máxima.
  • Partición especial de almacenamiento para destornilladores 12 .
  • 10 Bolsillos de almacenamiento externos.
  • Compartimento para sierra ajustable con tiras autoadhesivas.
  • La solapa de protección contra el clima protege las herramientas y se esconde convenientemente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo