Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad19 mm
- Longitud total1.9063 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
Detalles
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO662679112684
Descripción general
- Transmisión 3/4-inch
- 19 milímetros
- Zócalo de impacto profundo Torqueplus de 12 puntos
- Las tomas de punto Proto 12 son ideales para su uso en sujetadores resistentes o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos