Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño del enchufe20 mm
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO066279112691
Descripción general
- Los zócalos de impacto de 12 puntos Proto® son ideales para su uso en sujetadores resistentes o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos.
- El diseño del TorquePlus es una configuración de variador de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas.
- La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión de las esquinas de los sujetadores y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento.
- El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo de los sujetadores, ayuda a prolongar la vida útil de los sujetadores y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados.
- Tamaño estampado para facilitar la referencia.
- Orificio de bloqueo lateral.