Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad30 mm
- Longitud total3.5000 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO662679113001
Descripción general
- Transmisión 3/4-inch
- 30 milímetros
- Zócalo de impacto profundo Torqueplus de 12 puntos
- Las tomas de punto Proto 12 son ideales para su uso en sujetadores resistentes o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos