Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad33 mm
- Longitud total2.1250 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
Detalles
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO662679112820
Descripción general
- Transmisión 3/4-inch
- 33 milímetros
- Zócalo de impacto de 12 puntos Torqueplus
- Las tomas de punto Proto 12 son ideales para su uso en sujetadores resistentes o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos