Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1-1/2 pulg.
- Longitud total2.6750 pulg.
- Tamaño del enchufe1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO662679112585
Descripción general
- Accionamiento de 1 pulgada
- Tamaño 1-1/2-inch
- Zócalo de impacto de 12 puntos Torqueplus
- Las tomas de punto Proto 12 son ideales para su uso en sujetadores resistentes o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos