Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad60 mm
- Longitud total4.7500 pulg.
- Tamaño del enchufe1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO662679112431
Descripción general
- Accionamiento de 1 pulgada
- 60 milímetros
- Zócalo de impacto profundo Torqueplus de 6 puntos