Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad80 mm
- Longitud total5.5000 pulg.
- Tamaño del enchufe1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO662679112479
Descripción general
- Accionamiento de 1 pulgada
- 80 milímetros
- Zócalo de impacto profundo Torqueplus de 6 puntos