Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 x 3/8 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de accesorioAdaptador
- UPC_NO662679111656
Descripción general
- Adaptador de toma 1/4-inch
- Tipo de accionamiento hembra 1/4-inch por tipo de accionamiento macho 3/8-inch
- Longitud total de 1 pulgada
- Acabado de óxido negro