Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 x 3/4 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de accesorioAdaptador
- UPC_NO662679111595
Descripción general
- Adaptador de toma 1/2-inch
- Tipo de accionamiento hembra 1/2-inch por tipo de accionamiento macho 3/4-inch
- Longitud total 1-1/2-inch
- Acabado de óxido negro