Motion
JSCR26T
Llave de trinquete - Imperial, 13/16 pulg. Tamaño de llave de extremo de caja, 13/16 pulg. Tamaño de llave de extremo abierto, 11-7/16 pulg.
Artículo MI #06064844
No. Fabricante JSCR26T
Precio31.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - Imperial, 13/16 pulg. Tamaño de llave de extremo de caja, 13/16 pulg. Tamaño de llave de extremo abierto, 11-7/16 pulg.
Artículo MI #06064844
No. Fabricante JSCR26T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    13/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    11-7/16 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • UPC_NO
    885911443616

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCR26T LLAVE DE TRINQUETE 13/16"
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso.
  • El extremo de la caja de 12 puntos es compatible con los sujetadores de 4, 6 y 12 puntos.
  • La llave se alinea automáticamente con el dispositivo de fijación.
  • El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar.
  • El extremo de la caja está avellanado para facilitar la aplicación al dispositivo de fijación.
  • Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto.
  • El extremo de la caja incorpora el sistema TorquePlus.
  • El mecanismo de trinquete de 72 dientes gira rápidamente con solo 5 grados de balanceo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo