Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Peso0.32 lb
- Tamaño de la llave17 mm
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- UPC_NO662679051877
- Tipo de llaveRachete
Descripción general
- Diseñado para su uso en accesorios de tubo de 6 y 12 puntos, líneas hidráulicas, sujetadores, válvulas y accesorios de compresión.
- El diseño distintivo solo requiere una rotación de 30° para activar la función de trinquete.
- Las mordazas de acero al carbono se abren y luego se cierran alrededor del sujetador.
- Fácil acceso a lugares estrechos.
- Acabado de óxido negro no reflectante para usar cuando se requieren productos no chapados.
- El extremo de la caja de la tuerca acampanada de 12 puntos permite un indexado fino que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso.
- El cabezal pivotante permite al usuario colocar la llave sobre los tubos conectados para alcanzar el dispositivo de fijación.