Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
Detalles
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas5
- Número de tomas18 PC
- Puntos de conexión8 PT
- UPC_NO662679125066
Descripción general
- El juego incluye: 3/8-inch variadores 1/4-inch, 5/16-inch, 3/8-inch, 7/16-inch, 1/2-inch sockets
- El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar
- Incluye una barra de enchufe de 6 pulgadas y clips
- Stanley Proto - J52109
- Fabricado en Estados Unidos