Motion
JSCVF-8S

Proto Tools
JSCVF-8S

Juego de Llaves Estriadas con Cabezal Flex de Bloqueo- SAE - 8 PC, Tipo de Carraca Combinada, Acabado en Cromo Negro, 5/16 a 3/4 pulg. Tamaño de Llave
Artículo MI #06064960
No. Fabricante JSCVF-8S
Precio260.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
JSCVF-8S

Juego de Llaves Estriadas con Cabezal Flex de Bloqueo- SAE - 8 PC, Tipo de Carraca Combinada, Acabado en Cromo Negro, 5/16 a 3/4 pulg. Tamaño de Llave
Artículo MI #06064960
No. Fabricante JSCVF-8S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio260.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Peso
    2.30 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 5/16 a 3/4 pulg.
  • Tamaños de llave
    1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Accesorios incluidos
    Bolsa
  • Número de Upc del fabricante
    662679113186
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    8
  • UPC_NO
    662679113186
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación de trinquetes

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE DE PEINE JSCVF-8S
  • El acabado cromado negro es resistente a la corrosión y visualmente distintivo
  • Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto
  • El mecanismo de trinquete de 72 dientes gira rápidamente con solo 5 grados de oscilación
  • El offset angular 15° ayuda a mantener el mango libre de obstrucciones
  • Función de bloqueo con botón de liberación en un cabezal flexible 180°
  • Los extremos de la caja de cromo-vanadio y las palancas de conmutación proporcionan alta resistencia y durabilidad
  • El extremo de la caja está avellanado para una fácil aplicación al dispositivo de fijación
  • El diseño de estrías se creó para su uso con pernos de estrías especiales que se utilizan cuando el peso y el tamaño de las cabezas de los pernos deben minimizarse
  • El diseño estriado permite que la llave entre en contacto con sujetadores convencionales lejos de las esquinas, lo que aplica fuerza sobre un área más grande, reduciendo el riesgo de rayado del sujetador y ayuda a evitar el redondeo de las esquinas y otros daños de sujetadores que podrían provocar daños por objetos extraños (FOD)
  • El área de superficie de alto contacto que está alejada de los puntos de sujeción permite girar el sujetador altamente redondeado
  • Las llaves estriadas se pueden utilizar en 4, 6, 12 puntos, estrías y fiadores Torx®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo