Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.72 lb
Detalles
- Número de piezas18
- UPC_NO662679115197
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
- Pulido completo en los extremos, varillas satinadas
- Ángulo de la cabeza: 15 grados
- Tamaños fraccionarios: 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x11/16, 5/8 x 3/4
- Tamaños métricos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Cantidad: 1 paquete