Motion
JSCVT-9S

Proto Tools
JSCVT-9S

Juego de llaves - 9 PC, combinación de tipo carraca, acabado cromado
Artículo MI #06064977
No. Fabricante JSCVT-9S
Precio290.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
JSCVT-9S

Juego de llaves - 9 PC, combinación de tipo carraca, acabado cromado
Artículo MI #06064977
No. Fabricante JSCVT-9S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$290.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Peso
    2.26 lb
  • Tamaños de llave
    9/32 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg.

Detalles

  • Clasificación ANSI
    ASME B107.100-2010
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Tipo de cabezal
    Desplazamiento
  • Incluye
    Bolsa
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    9
  • Número de puntos
    12
  • Rachete
    Rachete
  • Establecer o Individual
    Establecer
  • UPC_NO
    662679113230
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación de trinquetes

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVT-9S JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE DE 9 PIEZAS
  • Juego de trinquetes de 9 piezas
  • Acabado pulido completo
  • Llave de trinquete de 12 puntos
  • Palanca de inversión diseñada para un funcionamiento rápido con una sola mano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo