Motion
J276GXL
Alicates para juntas ajustables - 6.5000 en OAL
Artículo MI #06064993
No. Fabricante J276GXL
Precio23.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables - 6.5000 en OAL
Artículo MI #06064993
No. Fabricante J276GXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/7 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Ancho
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Junta deslizante
  • UPC_NO
    662679107024

Descripción general

Descripción del fabricante
J276GXL ALICATES DE JUNTA DESLIZANTE - 6"
  • Tamaño 6-1/2-inch
  • Tamaño de la mordaza 13/32-inch por 1-1/4-inch
  • Las mordazas están fresadas con un diseño de garra de langosta profundo y afilado que proporciona dos áreas de agarre con cada posición
  • Los alicates combinados tienen cortadoras de tipo cizalla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo