Motion
J262SGXL

Proto Tools
J262SGXL

Alicates para juntas ajustables - 7 en OAL
Artículo MI #06064998
No. Fabricante J262SGXL
Precio27.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J262SGXL

Alicates para juntas ajustables - 7 en OAL
Artículo MI #06064998
No. Fabricante J262SGXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1.6719 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-19/64 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • UPC_NO
    662679107079

Descripción general

Descripción del fabricante
J262SGXL ALICATES PARA JUNTAS RANURADAS - 7"
  • Longitud de 7 pulgadas
  • Tamaño de la mordaza 23/64-inch por 1-9/64-inch
  • Las mordazas se fresan con dientes profundos estilo llave de tubo autosujetante para una mordida máxima
  • Puntos de ranura y lengüeta de socavado mecanizados con precisión para movimiento de precisión y resistencia de la articulación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo