Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2.0938 pulg.
- Grosor de la mordaza27/64 pulg.
- Ancho de la mordaza1-19/32 pulg.
- Longitud10.0000 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Peso0.92 lb
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- UPC_NO662679107086
Descripción general
- Alicates de 10 pulgadas
- Tamaño de la mordaza 27/64-inch por 1-27/64-inch
- Las mordazas se fresan con dientes profundos estilo llave de tubo autosujetante para una mordida máxima
- Puntos de ranura y lengüeta de socavado mecanizados con precisión para movimiento de precisión y resistencia de la articulación