Motion
VFS6100-3FZ-10T

SMC CORP OF AMERICA
VFS6100-3FZ-10T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solenoide, enchufable, enchufable montado en base con subplaca, 1.0000 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #06065230
No. Fabricante VFS6100-3FZ-10T
Precio267.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS6100-3FZ-10T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solenoide, enchufable, enchufable montado en base con subplaca, 1.0000 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #06065230
No. Fabricante VFS6100-3FZ-10T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio267.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufe montado en la base con subplaca
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS6100-3FZ-10T VÁLVULA SGL BASE ENCHUFABLE
  • Disponible como configuración de solenoide simple o doble
  • Tipo enchufable y no enchufable
  • Características del flujo: CV: 6.8
  • Bajo consumo de energía: 1.8W CC/2.3 VA CA

También puede gustarle

Los clientes también compraron