Motion
M706A
Shackle - 1-1/8 pulg., capacidad de 11-1/4 toneladas, material de aleación, revestimiento galvanizado
Artículo MI #06065417
No. Fabricante M706A
Precio134.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - 1-1/8 pulg., capacidad de 11-1/4 toneladas, material de aleación, revestimiento galvanizado
Artículo MI #06065417
No. Fabricante M706A
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
Su precio$134.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.13 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    4.75 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    6.00 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.1300 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1-1/8 pulg.
  • Peso
    9.02 lb
  • Ancho entre los ojos
    6.00 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    11 1/4 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 13,5 a 22,5 libras Los grilletes de eslinga de cincha están diseñados para conectar eslingas redondas y de cincha sintética a pernos de argolla y otros accesorios de elevación.
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aleación
  • Tipo de pasador
    Pasador de sujeción
  • Tipo
    Shackle de cabestrillo de cincha
  • Capacidad de peso
    11-1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M706A GRILLETE, ESLINGA DE CINCHA, 1.13" CM,
  • Factor de diseño 6:1
  • Los grilletes para eslingas de cincha se pueden usar en eslingas de cincha de 3 a 6 pulgadas de ancho
  • Utilice un perno y una tuerca con pasador de apriete para fijar el conjunto en su lugar
  • Todos los grilletes están galvanizados para una vida más larga
  • Marcado con límite de carga de trabajo (WLL) y tamaño
  • No apunte la carga. La carga debe distribuirse uniformemente sobre todo el pasador para alcanzar el límite de carga de trabajo completo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo