Motion
CINTA DE TACTO ALTO 05457 950 3" 70-0060-3789-2

3M
05457 950 3" HIGH TACT TAPE 70-0060-3789-2

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 950, transparente, 3 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #06065834
No. Fabricante 05457 950 3" HIGH TACT TAPE 70-0060-3789-2
Precio252.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05457 950 3" HIGH TACT TAPE 70-0060-3789-2

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 950, transparente, 3 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #06065834
No. Fabricante 05457 950 3" HIGH TACT TAPE 70-0060-3789-2
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
Precio252.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200054570
  • UPC_NO
    00021200054570

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE TACTO ALTO DE 05457 950 3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de transferencia adhesiva de 5.0 mil. Revestimiento de papel kraft densificado de 60 lb. Para una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300 . Aprobado por UL. Cumple con la especificación MIL-P-19834B del gobierno de EE. UU., enmienda 1.
  • Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia química. Ideal para materiales de alta energía superficial (HSE) y baja energía superficial (LSE).
  • Se utiliza como cinta de transferencia de uso general para una variedad de aplicaciones delgadas de alta adherencia. Ideal para una amplia variedad de materiales similares y diferentes donde se desea un adhesivo agresivo con alta adhesión inicial. Empalme de película, láminas, tejidos. Espumas laminadas, fotos, telas, placas de identificación de metal o plástico.
  • Versión más gruesa de 927