Motion
5C5X-5RFJSX XBULK

Gates
5C5X-5RFJSX XBULK

7237-0088 Extremo de la manguera - 0.25 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #06065985
No. Fabricante 5C5X-5RFJSX XBULK
Precio18.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5C5X-5RFJSX XBULK

7237-0088 Extremo de la manguera - 0.25 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #06065985
No. Fabricante 5C5X-5RFJSX XBULK
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
Precio18.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 5 JIC37° - SAE45° Destellos
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Longitud total
    2.11 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 JIC37° - 1/2-20 SAE45°
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-20
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Número de Upc del fabricante
    072053848373
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053848373

Descripción general

Descripción del fabricante
G34210-0505X 5C5X-5RFJSX XBULK
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo