Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8860 pulg.
- Exterior Diámetro2.5313 pulg.
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante8865590097951
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Cojinete de repuestoFHSR206-8
- Tipo de selloRST
- SerieRCSM
- UPC_NO1200106999249