Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura6 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.82 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.43 pulg.
- Diámetro exterior1.43 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.82 lb
- Grosor de la pared0.205 pulg.
- Peso0.82 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónFlexión a baja temperatura y servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
- AplicacionesFlexión a baja temperatura y servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
- Presión de estallido11200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma Aeroquip serie GH120
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo a baja temperatura
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteGH120-16
- Número de Upc del fabricante678146070098
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima2800 psi
- Presión máxima de funcionamiento2800 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo2800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-70 °F
- Temperatura mínima-70 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento212 a -70 °F
- Clasificación de presión2800 psi
- Estándares cumplidosEN857 2SC|Aprobado por MSHA|EN45545
- Material del tuboNitrilo a baja temperatura
- Materiales del tuboNitrilo a baja temperatura
- Aplicaciones típicasFlexión a baja temperatura y servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua. Para uso en entornos rígidos en equipos de construcción y otras aplicaciones móviles.
- UPC_NO678146070098
- Presión de trabajo2800 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-70 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera