Motion
3840M
Motor neumático - 1.40 CV, velocidad libre 825 rpm, 44.0 cfm
Artículo MI #06069104
No. Fabricante 3840M
Precio5,620.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.40 CV, velocidad libre 825 rpm, 44.0 cfm
Artículo MI #06069104
No. Fabricante 3840M
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
Precio5,620.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.69 pulg.
  • Ancho general
    3.63 pulg.
  • Par de parada
    31.5 pulg.
  • Par de arranque
    23 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    44.0 cfm
  • Velocidad libre
    825 rpm
  • Potencia máxima
    1.40 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    412.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR NEUMÁTICO EN LÍNEA REVERSIBLE 3840M
  • Con engranajes planetarios en línea duraderos y un motor de paletas robusto, la serie 3800 es uno de los motores duraderos de musgo del mercado.

You May Also Like