Motion
K060594HD

Gates
K060594HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550208 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 59.97 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #06069377
No. Fabricante K060594HD
Precio59.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K060594HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550208 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 59.97 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #06069377
No. Fabricante K060594HD
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
Precio59.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    59.97 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.807 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
K060594HD CINTURÓN EN V MICRO
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables

También puede gustarle