Motion
SX0847LLC4

NTN
SX0847LLC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5312 in ID, 3.1496 in OD, 37 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06069408
No. Fabricante SX0847LLC4
Precio145.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX0847LLC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5312 in ID, 3.1496 in OD, 37 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06069408
No. Fabricante SX0847LLC4
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
Precio145.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5312 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.4767 pulg., 37.508 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SX0847LLC4 COJINETE
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El SX0847LLC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5312 pulg. de diámetro exterior de 3.1496 pulg., 37 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX0847LLC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359499094
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    890 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359499094

Descripción general

Descripción del fabricante
SX0847LLC4 COJINETE