Motion
09A
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg., espiga de manguera, 1500 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06069721
No. Fabricante 09A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg., espiga de manguera, 1500 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06069721
No. Fabricante 09A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Caudal
    157.20 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
09A CPLNG 600 LATÓN MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo