Motion
DCB205-2

DEWALT
DCB205-2

XR® Batería recargable - Paquete de 2 - Iones de litio, tensión nominal de 20 V, 5.0 AH
Artículo MI #06069921
No. Fabricante DCB205-2
Precio466.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB205-2

XR® Batería recargable - Paquete de 2 - Iones de litio, tensión nominal de 20 V, 5.0 AH
Artículo MI #06069921
No. Fabricante DCB205-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$466.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    5.0 AH
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    Máx.
  • Voltaje nominal
    20 V
  • UPC_NO
    885911375955

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB205-2 20V MÁX. PREMIUM XR LI-ION 2PK
  • El paquete de iones de litio Premium XR proporciona hasta un 60 % más de capacidad que el paquete de baterías estándar 20V MAX* (DCB200)
  • El sistema de indicador de combustible 3-LED permite una respuesta inmediata sobre el estado de carga
  • Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una productividad máxima y menos tiempo de inactividad
  • Ligero con 1.4 lb y compatible con toda la línea de herramientas 20V MAX*

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno