Motion
PB14MX32S68
MPC - Piñones de cadena de polietileno - Cadena de polietileno, paso de 0.5512 pulg., ancho de cinturón de 2.6772 pulg., dientes de 32 , casquillo
Artículo MI #06070446
No. Fabricante PB14MX32S68
Precio650.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MPC - Piñones de cadena de polietileno - Cadena de polietileno, paso de 0.5512 pulg., ancho de cinturón de 2.6772 pulg., dientes de 32 , casquillo
Artículo MI #06070446
No. Fabricante PB14MX32S68
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
Precio650.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5512 pulg.
  • Ancho de la correa
    2.6772 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.00 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.110 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.5700 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.33 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.438 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.504 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.33 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.504 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.504 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    3.33 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Número de correa
    14 mm
  • Número de paso de la correa
    14 mm
  • Tipo de correa
    Cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Estilo de centro
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950723617
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    32
  • Tipo de rueda dentada
    MPC - Rueda dentada síncrona
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950723617

Descripción general

Descripción del fabricante
PB14MX32S68 MPC SPK MPB
  • Los piñones Martin MPC se fabrican según especificaciones extremadamente estrictas y están abastecidos con un diámetro interior mínimo, con casquillo cónico y casquillo Q.D. según el tamaño y el paso.
  • Los piñones síncronos son accionamientos dentados antideslizantes que no requieren lubricación.
  • Estos piñones tienen un amplio rango de velocidades, son muy eficientes y hacen menos ruido que los accionamientos de cadena.
  • Los dientes de las correas están moldeados para adaptarse y acoplarse a los dientes de una polea de acoplamiento.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

Los clientes también compraron