Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.5512 pulg.
- Ancho de la correa3.5433 pulg.
- Agujero Diámetro1.50 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.820 pulg.
- Diámetro del cubo5.3000 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.20 pulg.
- Tamaño máximo del orificio3.813 pulg.
- Diámetro exterior6.031 pulg.
- Diámetro de paso6.141 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.20 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.031 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.031 pulg.
- Ancho de la cara de los dientes4.20 pulg.
- Peso28.70 lb
Detalles
- Número de correa14 mm
- Número de paso de la correa14 mm
- Tipo de correaCadena de polietileno
- Tipo de orificioCasquillo
- Estilo de centroB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950723471
- MaterialAcero
- Número de Dientes35
- Tipo de rueda dentadaMPC - Rueda dentada síncrona
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950723471
Descripción general
- Los piñones Martin MPC se fabrican según especificaciones extremadamente estrictas y están abastecidos con un diámetro interior mínimo, con casquillo cónico y casquillo Q.D. según el tamaño y el paso.
- Los piñones síncronos son accionamientos dentados antideslizantes que no requieren lubricación.
- Estos piñones tienen un amplio rango de velocidades, son muy eficientes y hacen menos ruido que los accionamientos de cadena.
- Los dientes de las correas están moldeados para adaptarse y acoplarse a los dientes de una polea de acoplamiento.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto