Motion
F14MX180S20-F
MPC - Piñones de cadena de polietileno - Cadena de polietileno, paso de 0.5512 pulg., ancho de cinturón de 0.7874 pulg., 180 dientes, casquillo, F
Artículo MI #06070499
No. Fabricante F14MX180S20-F
Precio1,673.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MPC - Piñones de cadena de polietileno - Cadena de polietileno, paso de 0.5512 pulg., ancho de cinturón de 0.7874 pulg., 180 dientes, casquillo, F
Artículo MI #06070499
No. Fabricante F14MX180S20-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,673.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5512 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.7874 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio del casquillo
    3.313 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.50 pulg.
  • Diámetro exterior
    31.470 pulg.
  • Diámetro de paso
    31.580 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.50 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    31.470 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    31.470 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.36 pulg.
  • Peso
    107.30 lb

Detalles

  • Número de correa
    14 mm
  • Número de paso de la correa
    14 mm
  • Tipo de correa
    Cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Estilo de centro
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950724287
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    0
  • Número de Dientes  
    180
  • Tipo de rueda dentada
    MPC - Plantilla de policadena
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950724287

Descripción general

Descripción del fabricante
F14MX180S20-F SPK MPC QD
  • Los piñones Martin MPC se fabrican según especificaciones extremadamente estrictas y están abastecidos con un diámetro interior mínimo, con casquillo cónico y casquillo Q.D. según el tamaño y el paso.
  • Los piñones síncronos son accionamientos dentados antideslizantes que no requieren lubricación.
  • Estos piñones tienen un amplio rango de velocidades, son muy eficientes y hacen menos ruido que los accionamientos de cadena.
  • Los dientes de las correas están moldeados para adaptarse y acoplarse a los dientes de una polea de acoplamiento.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle